GN322-125-K12-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-125-K12-A
Rubix:161296
Hersteller:GN 322-125-K12-A
EAN:4045525180765





Produktdetails : GN322-125-K12-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 306 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
