Referenzen
Elesa+Ganter:GN 950.6-200-B18-A
Rubix:746565
Hersteller:GN 950.6-200-B18-A
EAN:4045525781504



Produktdetails : GN950.6-200-B18-A Handrad, Edelstahl
Die Abmessungen der Edelstahl-Handräder GN 950.6 entsprechen weitgehend den Handrädern DIN 950.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1938 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
