Referenzen
SKF:99498
Rubix:648131
Hersteller:503985
EAN:0085311043014


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127,05 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 17,48 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99498 (SKF) Speedi Sleeve, d=127.05, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 236,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 127,05 mm |
| Flanschbreite | 17,48 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 127,61 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage