3X20/20 Z1 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATF3X20EFPOZZB/500
Rubix:3189418
Hersteller:888285
EAN:3660757199081


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : 3X20/20 Z1 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
5,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm