5X60/60 Z2 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATF5X60EFPOZZB/250
Rubix:3189455
Hersteller:888311
EAN:3660757199883


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : 5X60/60 Z2 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,33 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
9,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm