WN9050 SENKKOPF 5X55 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ5X55EFA2-50
Rubix:3394467
Hersteller:9050250 55
EAN:4043377204639
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 5X55 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 5X55 pz2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindevollgewinde
15,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
18,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse