WN9045 HALBRUNDKOPF 5X20 T25 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTRRTX5X20EFA4-50
Rubix:3393325
Hersteller:9045450 20
EAN:4043377199607
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9045 HALBRUNDKOPF 5X20 T25 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 5X20 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindevollgewinde
13,88 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung