DIN7996 4X35 Z2 A2 Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz

Holzschrauben halbrund mit Kreuzschlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBDRPZ4X35EFA2-50
Rubix:3380585
Hersteller:7996240 35
EAN:4043377184658
DIN7996 4X35 Z2 A2 Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7996 4X35 Z2 A2 Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz


Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 4X35 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7996
Kopfformhalbrund
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeteilweise
13,04 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung