9313100058 Spannzangenfutter JISB6339AD A100 BT50- ER40

Spannzgf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31030058, 9313100058
Rubix:2157896
Hersteller:4317784722193
EAN:4317784722193
9313100058 Spannzgf. JISB6339ADB BT50 ER40 A100 For

Produktdetails : 9313100058 Spannzangenfutter JISB6339AD A100 BT50- ER40


Spannzangenfutter JISB6339AD A100 BT50- ER40 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
107,83 exkl. MwSt.
/ Stück
128,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std