9313100013 Spannzangenfutter JISB6339AD A100 BT40- ER25

Spannzgf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31030013, 9313100013
Rubix:2157911
Hersteller:4317784722346
EAN:4317784722346
9313100013 Spannzgf. JISB6339ADB BT40 ER25 A100 For

Produktdetails : 9313100013 Spannzangenfutter JISB6339AD A100 BT40- ER25


Spannzangenfutter JISB6339AD A100 BT40- ER25 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
57,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std