Referenzen
Fortis Tools:30410007, 9310600007
Rubix:2158010
Hersteller:4317784723336
EAN:4317784723336
Produktdetails : 9310600007 Spannzangenfutter Mini SK50 ER16M A100
Spannzangenfutter Mini SK50 ER16M A160 FORTIS
Spannzangenfutter TYP ER Mini, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50, Wuchtgüte: G2.5 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 58 ± 2 HRC. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Spannzangenfutter TYP ER Mini, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50, Wuchtgüte: G2.5 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 58 ± 2 HRC. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std