9314500016 Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER32x100

Spannzangenf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31260016, 9314500016
Rubix:2151485
Hersteller:4317784753418
EAN:4317784753418
9314500016 Spannzangenf. D69893A HSK-A63 ER32x100 F

Produktdetails : 9314500016 Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER32x100


Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER32x100 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. Hinweis: Das Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
102,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std