9312655040 Spannzangenfutter DIN2080 SK50-ER40x63

Spannzangenf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30955040, 9312655040
Rubix:2157961
Hersteller:4317784722841
EAN:4317784722841
9312655040 Spannzangenf. D2080 SK50-ER40 Fortis

Produktdetails : 9312655040 Spannzangenfutter DIN2080 SK50-ER40x63


Spannzangenfutter DIN2080 SK50-ER40x63 Fortis
Spannzangenfutter ER, DIN 2080, Form A, SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter ER mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
83,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std