9310050001 Flächenspannfutter DIN ISO 7388-1ADB SK40 D6mm
Flächenspannf.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:40.300.06
Rubix:1564842
Hersteller:40.300.06

Produktdetails : 9310050001 Flächenspannfutter DIN ISO 7388-1ADB SK40 D6mm
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D6mm HAIMER
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 7388-1 (DIN 69871), SK 40, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit zentraler Kühlmittelbohrung. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funkttionsflächen bearbeitet
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 7388-1 (DIN 69871), SK 40, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit zentraler Kühlmittelbohrung. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funkttionsflächen bearbeitet
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flächenspannfutter |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
