K0044.1330571 Spannverschluss m. Spannbügel, Anschraubbohr. Form:A, Stahl
Spannverschlüsse mit Spannbügel Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0044.1330571
Rubix:517172
EAN:4059245033546



Dokumente
Produktdetails : K0044.1330571 Spannverschluss m. Spannbügel, Anschraubbohr. Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht. Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Spannverschluss mit Spannbügel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | verzinkt, blau passiviert |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen