Referenzen
Tollok:TLK 139 45X73
Rubix:1480145
Hersteller:T139045X073

Produktdetails : 45X73TLK139 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Niedrige bis mittlere Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmomentes aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. VORSICHT: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 139 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 45 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 45 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 36 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 30 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 73 kN |
| Flächenpressung Welle | 187 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 1640 N.m |
| Außendurchmesser | 73 mm |
| Ausführung | 139 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,11 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
