H 2308 (AKN) Spannhülse

SPANNHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:H2308-AKN
Rubix:1871669
Hersteller:890626
EAN:3660338433078
H 2308 (AKN) Spannhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außengewindem 40x1.5
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : H 2308 (AKN) Spannhülse


Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden. Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar. Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert. Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außengewindem 40x1.5
Breite46 mm
Außendurchmesser58 mm
Serieh23
Werkstoffstahl
Gewicht0,224 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,62 exkl. MwSt.
/ Stück
20,97 inkl. MwSt.