H 3060 H (AKN) Spannhülse

SPANNHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:H3060H-AKN
Rubix:3054211
Hersteller:891299
EAN:4055953004885
H 3060 H (AKN) Spannhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außengewindetr 300x4
Breite168 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H 3060 H (AKN) Spannhülse


Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden. Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar. Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert. Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser280 mm
Außengewindetr 300x4
Breite168 mm
Außendurchmesser360 mm
Serieh30
Werkstoffstahl
Gewicht22,8 kg
1.695,26 exkl. MwSt.
/ Stück
2.017,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage