Referenzen
Timken:H212
Rubix:847860
EAN:0087796081215

Produktdetails : H212 (TIM) Spannhülse Timken
Timken bietet eine große Auswahl an Zubehörteilen für die Montage von Lagerprodukten. Kontermuttern, Sicherungsbleche und Distanzscheiben können verwendet werden, um eine ordnungsgemäße Lagerauflage und -einstellung in der Anwendung zu gewährleisten.
Spannhülse Timken
Stärken
Sichere und effektive Montage von Lagern mit Kegelbohrung; enthält Montagehülse, Kontermutter und Sicherungsblech oder Sicherungsplatte; weitere Abmessungen können verfügbar sein, wenden Sie sich an Ihren Timken-Vertriebsmitarbeiter.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 102x102x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 350 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 102x102x46 mm |
| Gewicht der Verpackung | 350 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außengewinde | m60 x 2 |
| Breite | 38 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Serie | h2 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen