Nut- und Wellenmutter SNR KM8, Innengewinde: M40x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 50 mm
Spannhülse KM 8
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:KM8
Rubix:910656
EAN:3413520529659

Produktdetails : KM 8 (SNR) Wellenmutter SNR
Muttern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 59x59x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Innengewinde | m40x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 58 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen