Referenzen
Elesa+Ganter:GN 212-40-M20-E
Rubix:174463
Hersteller:GN 212-40-M20-E
EAN:4045525088368






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : GN212-40-M20-E Spannhebel, schräg mit Gewinde, Stahl
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 709 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 64 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 102 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
Höhe
102 mm