GN603.4-95-M12 Klemmhebel, verstellbar, mit Ausrastknopf und Messing-Buchse
Verstellbare Klemmhebel, verchromt, Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 603.4-95-M12
Rubix:644288
Hersteller:GN 603.4-95-M12
EAN:4045525607088






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 54,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 95 mm |
Produktdetails : GN603.4-95-M12 Klemmhebel, verstellbar, mit Ausrastknopf und Messing-Buchse
Design und Handhabung des verstellbaren Klemmhebel GN 603.4 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Durch die Verchromung haben diese Klemmhebel ein metallisches Aussehen, die Oberfläche ist glatt und hart. Vorteilhaft wirkt sich die Chromschicht auch aus, wenn die Hebel agressiven Medien ausgesetzt sind. Testreihen über die chemische Beständigkeit liegen vor. Der Ausrastknopf ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage der Hebel beim Einschrauben nicht erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 54,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 95 mm |
| Höhe | 64,5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen