K0108.4161X30 Spannhebel, GR.4, Form:20°, Stahl

Spannhebel mit Außengewinde, 20 Grad

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0108.4161X30
Rubix:328500
EAN:4059245074419
K0108.4161X30 Spannhebel Gr.4, M16x30, 20

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0108.4161X30 Spannhebel, GR.4, Form:20°, Stahl


Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung767 g
Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge30 mm
Höhe68,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
25,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

30 mm

Länge

30 mm

Höhe