K0108.3162 Spannhebel, GR.3, Form:0°, Stahl
Spannhebel Stahl, verstellbar, mit Innengewinde, Griff 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0108.3162
Rubix:171235
EAN:4059245073283



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 58 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0108.3162 Spannhebel, GR.3, Form:0°, Stahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 428 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 58 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort