K0108.1102X25 Spannhebel, GR.1, Form:0°, Stahl
Spannhebel mit Außengewinde, 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0108.1102X25
Rubix:328445
EAN:4059245073740



Dokumente
Produktdetails : K0108.1102X25 Spannhebel, GR.1, Form:0°, Stahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 212 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 44,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Select...
Länge
25 mm