GN603-63-M8-25-DOR Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 603-63-M8-25-DOR
Rubix:178153
Hersteller:GN 603-63-M8-25-DOR
EAN:4045525300897
GN603-63-M8-25-DOR Klemmhebel Ausrastknopf orange Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603-63-M8-25-DOR Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge25 mm
Höhe43 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,62 exkl. MwSt.
/ Stück
3,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

25 mm

Höhe