K0177.206 Spannhebel, flach, GR.1, Form:15°, Stahl
Spannhebel flach mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0177.206
Rubix:328280
EAN:4059245071845



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 75 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0177.206 Spannhebel, flach, GR.1, Form:15°, Stahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz. | AUSFÜHRUNG: brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann. | AUSFÜHRUNG 1: flach
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 80 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 75 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage