K0129.2101 Spannhebel, flach, GR.2, Form:0°, Edelstahl

Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 15 Grad

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0129.2101
Rubix:940447
EAN:4059245076543
K0129.2101 Flachspannhebel Gr.2 M10 Niro

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge22 mm
Höhe22 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0129.2101 Spannhebel, flach, GR.2, Form:0°, Edelstahl


Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | AUSFÜHRUNG 1: flach

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung297 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge22 mm
Höhe22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
30,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe