GN300.6-30-M5-12-AS Klemmhebel, verstellbar mit Außensechskant, Edelstahl

Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.6-30-M5-12-AS
Rubix:1126844
Hersteller:GN 300.6-30-M5-12-AS
EAN:4045525915961
GN300.6-30-M5-12-AS Verstellbarer Edelstahl-Klemmhebel

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.6-30-M5-12-AS Klemmhebel, verstellbar mit Außensechskant, Edelstahl


Verstellbare Klemmhebel GN 300.6 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung "Staunässe" zu verhindern. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge12 mm
Höhe31 mm
Zolltarifcode84879090
12,97 exkl. MwSt.
/ Stück
15,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

12 mm

Höhe