Spann-/Klemmhebel Kipp K0109.1101, Material/Verarbeitung: Stahl
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0109.1101
Rubix:328415
EAN:4059245073375



Dokumente
Produktdetails : K0109.1101 Spannhebel, GR.1, Form:20°, Edelstahl
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel Nirosta mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 179 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Länge | 44,5 mm |
| Höhe | 44,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage