K0109.1081X30 Spannhebel, GR.1, Form:20°, Edelstahl
Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 20 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0109.1081X30
Rubix:328543
EAN:4059245074860



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0109.1081X30 Spannhebel, GR.1, Form:20°, Edelstahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Fehlende Maße siehe Spannhebel mit Innengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 198 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 44,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Material/Verarbeitung
Länge
30 mm