K0128.532 Spanner, GR.5, Form:0°, Vergütungsstahl

Spanner mit Innenvierkant

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0128.532
Rubix:329560
EAN:4059245100453
K0128.532 Spanner Gr.5 SW 32

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes32 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge400 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0128.532 Spanner, GR.5, Form:0°, Vergütungsstahl


Werkstoff: Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet. Ausführung: brüniert. Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.Hinweis: Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich. Spannbolzen B Sonderausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante. Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar. Sonderausführung: Spannbolzen B.
Spanner mit Innenvierkant

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung4200 g
Durchmesser des Drahtes32 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge400 mm
Höhe53 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
360,64 exkl. MwSt.
/ Stück
429,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe