K2195.161301001 Spannelement mit Gripper, Stahl
SPANNELEMENT MIT GRIPPER SYSTEMGRÖßE, STAHL BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2195.161301001
Rubix:3750661
Hersteller:K2195.161301001
EAN:4059245944422
Dokumente
Produktdetails : K2195.161301001 Spannelement mit Gripper, Stahl
Spannelement mit Grippeinsatz und Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Grippeinsatz gehärtet. Bestellbeispiel: K2195.121050801 Hinweis: Durch den extrem stabilen Aufbau, die hohen Spannkräfte und das kompakte Design eignet sich das Spannelement mit Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke. Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden. Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden. Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert. Vorteile: - Niederzugeffekt. - Horizontale Verstellung. - Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich. - Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe. Lieferumfang: 1 Stk. Spannelement mit Grippeinsatz. 1 Stk. Positionsfuß K0298.2081. Zubehör: - Positionsfüße K0298. - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem K2199. - Adaptionsringe K2200. Zeichnungshinweis: 1) Achtung: Verformungsgefahr! In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden!
Spannelement mit Grippeinsatz und Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Grippeinsatz gehärtet. Bestellbeispiel: K2195.121050801 Hinweis: Durch den extrem stabilen Aufbau, die hohen Spannkräfte und das kompakte Design eignet sich das Spannelement mit Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke. Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden. Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden. Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert. Vorteile: - Niederzugeffekt. - Horizontale Verstellung. - Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich. - Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe. Lieferumfang: 1 Stk. Spannelement mit Grippeinsatz. 1 Stk. Positionsfuß K0298.2081. Zubehör: - Positionsfüße K0298. - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem K2199. - Adaptionsringe K2200. Zeichnungshinweis: 1) Achtung: Verformungsgefahr! In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden!
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
608,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
724,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage