K1165.320235200 Spanneisen, verstellbar, Form:C, Vergütungsstahl ZN
SPANNEISEN VERSTELLBAR, FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, MIT STIFTSCHRAUBE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1165.320235200
Rubix:2055879
Hersteller:K1165.320235200
EAN:4059245294220
Dokumente
Produktdetails : K1165.320235200 Spanneisen, verstellbar, Form:C, Vergütungsstahl ZN
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet und vezinkt. Komplett mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Hinweis: Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich. Zubehör: Stützverlängerungen K1204
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

