K1165.214150160 Spanneisen, verstellbar, Form:B, Vergütungsstahl ZN
SPANNEISEN VERSTELLBAR, FORM:B VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, MIT T-NUTMUTTER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1165.214150160
Rubix:2056818
Hersteller:K1165.214150160
EAN:4059245294039
Dokumente
Produktdetails : K1165.214150160 Spanneisen, verstellbar, Form:B, Vergütungsstahl ZN
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet und vezinkt. Komplett mit Schraube für T-Nuten DIN 787, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Hinweis: Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich. Zubehör: Stützverlängerungen K1204
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

