Referenzen
Kipp:K0357.081420
Rubix:176838
EAN:4059245020843



Dokumente
Produktdetails : K0357.081420 Spanndorn, Baustahl
Werkstoff: Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl.Ausführung: Gehäuse brüniert. Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.Bestellbeispiel: 03157-081420Hinweis: Der Spanndorn ist für die Zweitbearbeitung von Drehteilen besonders geeignet. Durch drehen oder fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden. Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen. Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch. * D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" gedreht oder gefräst werden darf.Montage: Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf einer Dreh- oder Fräsmaschine auf den Innendurchmesser des Werkstückes bearbeitet. Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
SPANNDORN
• D=Durchmesser min.: 13,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 95,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen