K0358.102306 Zentrierspanner, Form:A, Stahl
Zentrierspanner mit Kugeln
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0358.102306
Rubix:324154
EAN:4059245021178



Dokumente
Produktdetails : K0358.102306 Zentrierspanner, Form:A, Stahl
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskant 1.4112. Zugfeder 1.4310.Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.Hinweis: Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.Anwendung: Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe.Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05
ZENTRIERSPANNER
• D=Durchmesser min.: 22,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40,1 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
372,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage