K0911.520120 Spannbolzen, Vergütungsstahl

SPANNBOLZEN, VERGÜTUNGSSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0911.520120
Rubix:3750039
Hersteller:K0911.520120
EAN:4059245237173
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typspannbolzen

Dokumente

Produktdetails : K0911.520120 Spannbolzen, Vergütungsstahl


Werkstoff: Bolzen Vergütungsstahl. Rändelknopf Vergütungsstahl. Ausführung: Bolzen vergütet und geschliffen. Rändelknopf vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0911.412100 Hinweis: Die Spannbolzenlänge muss kundenseitig dem Werkstück angepasst werden. Das Maß C definiert die Spannbolzenlänge im unbearbeiteten Zustand. Entsprechend der Werkstückstärke muss das Maß C kundenseitig selbständig angepasst werden. Im Anschluss muss das Gewinde Maß J auf den Spannbolzen geschnitten werden. Zur Festlegung der Spannbolzenlänge muss die Montagezeichnung beachtet werden. Nach der Bearbeitung des Spannbolzen auf die richtige Gesamtlänge wird der Rändelknopf mit den beiden Gewindestiften auf dem Spannbolzen befestigt und gekontert.
Werkstoff: Bolzen Vergütungsstahl. Rändelknopf Vergütungsstahl. Ausführung: Bolzen vergütet und geschliffen. Rändelknopf vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0911.412100 Hinweis: Die Spannbolzenlänge muss kundenseitig dem Werkstück angepasst werden. Das Maß C definiert die Spannbolzenlänge im unbearbeiteten Zustand. Entsprechend der Werkstückstärke muss das Maß C kundenseitig selbständig angepasst werden. Im Anschluss muss das Gewinde Maß J auf den Spannbolzen geschnitten werden. Zur Festlegung der Spannbolzenlänge muss die Montagezeichnung beachtet werden. Nach der Bearbeitung des Spannbolzen auf die richtige Gesamtlänge wird der Rändelknopf mit den beiden Gewindestiften auf dem Spannbolzen befestigt und gekontert.

Technische Informationen


Attribute
Typspannbolzen
63,57 exkl. MwSt.
/ Stück
75,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ