Referenzen
SMC:CKQR63-50-F
Rubix:2217506
Hersteller:CKQR63-50-F

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | ckqr63-50-f klemmzylinder |
Produktdetails : CKQR63-50-F Klemmzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3410 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | ckqr63-50-f klemmzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.278,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.521,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage