3210027315 Kippbehälter autom. Typ 4 A 600 l RAL5012
Rollcontainer Bauer Südlohn
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:4A 600 L RAL 5012
Rubix:2865258
Hersteller:4A 600 L RAL 5012
Produktdetails : 3210027315 Kippbehälter autom. Typ 4 A 600 l RAL5012
Kippbehälter, Typ 4A, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen • Drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container • Beim Einfahren automatisch schließende und beim Absetzen automatisch wieder öffnende Abrutschsicherung (von den Gabelzinken) • Günstiger Lastschwerpunkt Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel optional lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.236,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.471,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



