3310002840 Paketwagen 8582-1 500kg 1000x700mm

3310002840 Paketwagen 8582-1 500kg 1000x700mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fetra:8582-1
Rubix:2923706
3310002840 Paketwagen 8582-1 500kg 1000x700mm

Produktdetails : 3310002840 Paketwagen 8582-1 500kg 1000x700mm


Paketwagen• Baukasten-System Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100x100x5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. • 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).Ohne Flügeltür.
Paketwagen mit Drahtgitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraub-Konstruktion • Stirnwände, 1 Längswand: Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, eingeschweißt • Verschluss: in den Rohrrahmen integrierter Riegel-Verschluss für Vorhänge-Schloss • Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200 x 40 mm • Naben: Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,65 exkl. MwSt.
/ Stück
527,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage