3210027320 Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l RAL5012

Werkzeug / Messtechnik Bauer Südlohn

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3210027320, 30911557
Rubix:2865261
3210027320 Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l RAL5012

Produktdetails : 3210027320 Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l RAL5012


Kippbehälter, Typ 4A, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen • Drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container • Beim Einfahren automatisch schließende und beim Absetzen automatisch wieder öffnende Abrutschsicherung (von den Gabelzinken) • Günstiger Lastschwerpunkt Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel optional lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.406,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.673,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage