9335430025 Spannzange DIN6499B ER25 10-9mm Rundlauf kleiner 0,007 mm

Sp-Zange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:35430025, 9335430025
Rubix:2898146
Hersteller:4317784631037
EAN:4317784631037
9335430025 Sp-Zange DIN6499B ER25 10-9mm Rundlauf kl. 0,007 mm FOat

Produktdetails : 9335430025 Spannzange DIN6499B ER25 10-9mm Rundlauf kleiner 0,007 mm


Spannzange DIN6499B ER25 10-9mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange ER 25 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Technische Informationen


Attribute
17,28 exkl. MwSt.
/ Stück
20,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std