9335410019 Spannzange DIN6499B ER20 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mm

Sp-Zange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:35410019, 9335410019
Rubix:2898143
Hersteller:4317784630887
EAN:4317784630887
9335410019 Sp-Zange DIN6499B ER20 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mm FOat

Produktdetails : 9335410019 Spannzange DIN6499B ER20 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mm


Spannzange DIN6499B ER20 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange ER 20 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Technische Informationen


Attribute
15,84 exkl. MwSt.
/ Stück
18,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std