Referenzen
Festo:SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12
Rubix:446528
Hersteller:552132
EAN:4052568193683

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftspaltsensor |
|---|---|
| Ausführung | sopa-cm3h-r1-hq6-2p-m12 |
| Spannung, min. | 22,8 V |
Produktdetails : SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 Luftspaltsensor
Luftspaltsensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 zur berührungslosen Abstandsüberwachung. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messprinzip=pneumatisch, Erfassungsbereich=20 - 200 µm
Luftspaltsensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 zur berührungslosen Abstandsüberwachung. Zulassung=C-Tick, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messprinzip=pneumatisch, Erfassungsbereich=20 - 200 µm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftspaltsensor |
|---|---|
| Ausführung | sopa-cm3h-r1-hq6-2p-m12 |
| Spannung, min. | 22,8 V |
| Spannung, max. | 26,4 V |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.129,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.343,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage