12A-2 SP CP (DH) Verstärkte Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:12A-2 SP CP (DH)
Rubix:3840861
Hersteller:315202

Produktdetails : 12A-2 SP CP (DH) Verstärkte Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188
Donghua SP (Super Power) Kette – Hochleistungs-Rollenkette für extreme Belastungen und maximale Leistungsübertragung. Entwickelt für anspruchsvollste Industrieanwendungen mit hohen Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Maximale Belastbarkeit und außergewöhnliche Dauerfestigkeit für höchste Leistungsanforderungen und lange Standzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 606 |
| Serie | sp |
| Gewicht | 2,92 kg |
| Norm | DIN 8188; ISO 606 |
| Bolzenlänge | 48,8 mm |
| Bruchkraft min. | 63,6 kN |
| Laschenhöhe | 18 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Kette | verstärkte rollenkette-zweifach asa-din 8188 (12a-2, cp/chromized pin, sp) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
748,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
890,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
