08A-2 SBSR HASPEL (DH) Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:08A-2 SBSR HASPEL (DH)
Rubix:3840576
Hersteller:314504

Produktdetails : 08A-2 SBSR HASPEL (DH) Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Donghua SBSR (Solid Bush Solid Roller) Kette – Hochwertige Rollenkette mit massiven Buchsen und Rollen für maximale Stabilität und reduzierte Gelenkbelastung. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Verschleißbeanspruchung.
Stärken
Besonders hohe Verschleißfestigkeit und verlängerte Lebensdauer durch massive, präzisionsgefertigte Komponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | iso 606 |
| Serie | a-serie |
| Norm | DIN 8188; ISO 606; AISI B29.1 |
| Kettenlänge | 50 m |
| Kette | rollenkette (zweifach/duplex) nach din 8188 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.309,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.558,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
