Referenzen
Donghua:08A-2 NP (DH)
Rubix:3840456
Hersteller:309548

Produktdetails : 08A-2 NP (DH) Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188
Donghua NP (Nickel Plated) Kette – Vernickelte Rollenkette für verbesserten Korrosionsschutz und sauberen Betrieb. Ideal für Anwendungen in feuchten oder leicht aggressiven Umgebungen.
Stärken
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 606 |
| Kettenlänge | 5000 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
191,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
