Referenzen
Donghua:16A-2 AGL EXL (DH)
Rubix:3839455
Hersteller:309755

Produktdetails : 16A-2 AGL EXL (DH) Außenglied Premium EXL 7 (A)
Die Donghua EXL-Ketten sind im Wesentlichen für den Ersatzteilmarkt entwickelt worden. Neben einer optimierten Verschleißfestigkeit und damit längeren Lebensdauer zeichnet sich die EXL-Serie durch leichte Montage/Demontage sowie einfache Anpassung der Kettenlänge aus. Durch die breitere Taillierung der Laschen erreichen sie auch bei auftretenden Stößen zudem eine höhere Betriebssicherheit. Damit sind die EXL - Ketten für die meisten Antriebslösungen hervorragend geeignet.
Stärken
langlebig & servicefreundlich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied premium exl 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 15,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
