12A-1 ZT (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188

Solution Ketten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Donghua:12A-1 ZT (DH)
Rubix:3841537
Hersteller:315329
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12A-1 ZT (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188


Donghua ZT (Zin‑Tek) Kette – Hochwertige Rollenkette mit spezieller Zin‑Tek‑Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Geeignet für industrielle Anwendungen mit erhöhten Umwelteinflüssen.

Stärken

Erhöhter Schutz gegen Korrosion und Verschleiß bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Seriezt / zintec
Gewicht1,5 kg
NormDIN 8188-1; ISO 606
Bolzenlänge28,3 mm
Bruchkraft min.31,8 kN
Laschenhöhe18 mm
Art der Plattegerade
Kettenlänge5000 m
Ketterollenketten-einfach asa-din 8188 (iso 606), zt / zintec
183,60 exkl. MwSt.
/ 5 Meter
218,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage